Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMZDLUS25G2
Cod. Produttore
MZDLUS25G2
Cod. EAN
8710163542553

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 25W
  • Attacco: E27
  • Temperatura colore: 827
  • Forma: P45
  • Diffusore: FR ND
  • Quantità confezione: 1CT/1
  • Serie: Lampade LED MAZDA tradizionali e a candela
  • Consumo: Efficienza energetica LED

Documentazione tecnica

Lampadina LED da 25 watt con attacco E27, caratterizzata da un design tradizionale a forma di globo P45. Progettata per funzionare con tensione di alimentazione in corrente alternata (AC), offre un'efficienza energetica con un consumo di soli 3 kWh ogni 1000 ore di utilizzo. La luce emessa ha una tonalità calda con indice di resa cromatica 827, ideale per creare ambienti accoglienti e confortevoli. Questa lampadina garantisce un fattore di potenza di 0,41, assicurando una buona qualità della corrente assorbita. La superficie opaca (FR ND) diffonde la luce in modo uniforme, riducendo l'abbagliamento e migliorando il comfort visivo. Adatta per applicazioni residenziali e commerciali, combina risparmio energetico e durata tipici della tecnologia LED con la praticità dell'attacco standard E27. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Con la gamma di lampade LED MAZDA potrai creare esattamente l'atmosfera giusta

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

45 mm

efficienza luminosa della lampada

89 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

87 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

3 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

1,17

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

30000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

250 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,41

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,107

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

28 ... 28 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

2,8 ... 2,8 W

flusso luminoso

250 ... 250 lm

Serie

Lampade LED MAZDA tradizionali e a candela

Produttore

Lampada LED MAZDA 25W E27 luce calda 827 P45 uso domestico