› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Lampada LED M22-LEDC230-G verde 85-264 VAC automazione industriale

Cod. Rexel KM216568
Cod. Produttore 216568
Cod. EAN 4015082165680

Informazioni principali

  • Voltaggio: 85-264 VAC
  • Colore luce: Verde
  • Tipo lampada: LED integrato
  • Trasformatore: Non richiesto
  • Serie: Moeller series
  • Applicazioni: Illuminazione efficiente
  • Durata: Elevata
  • Compatibilità: Alta

Descrizione del prodotto

Spia LED verde con tensione di funzionamento da 85 a 264 VAC, dotata di diodo integrato per una maggiore protezione. Questo indicatore luminoso è progettato per applicazioni elettriche che richiedono un segnale visivo affidabile e duraturo. La spia include la lampada LED, garantendo un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, ideale per impianti industriali e di controllo. La compatibilità con tensione alternata la rende versatile e adatta a diversi sistemi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il KM216568 è un innovativo prodotto della linea Moeller, progettato per offrire prestazioni elevate. Questa lampada LED M22-LEDC230-G è compatibile con tensioni da 85 a 264 VAC ed emette una luce verde brillante. Caratterizzata da un diodo integrato, non richiede un trasformatore esterno e include già la lampada. Perfetta per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura, rappresenta una scelta ideale per chi cerca qualità e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Verde

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio a pavimento

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

85 ... 264 V

Serie

Moeller series

Lampada LED M22-LEDC230-G verde 85-264 VAC automazione industriale