Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80203035A-11
Cod. Produttore
0203035A-11
Cod. EAN
8054378414343

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 24W
  • Indice protezione: IP54
  • Temperatura colore: 3000K-6000K
  • Serie: KORA
  • Tipo controllo: ON/OFF
  • Distribuzione luce: Uniforme e omogenea
  • Installazione: Parete o plafone
  • Staffa sgancio rapido: Inclusa
La lampada KORA33-Q è un apparecchio di illuminazione elettrica caratterizzato da un grado di protezione IP54, che garantisce resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, rendendolo adatto a installazioni sia interne che esterne. Con una potenza di 24W, offre un'efficienza luminosa ottimale per ambienti che richiedono un’illuminazione affidabile e duratura. Il prodotto include la lampada e supporta la funzione ON/OFF, assicurando un controllo semplice e immediato. La temperatura di colore CCT90 assicura una resa cromatica naturale e confortevole, ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua versatilità è evidenziata dalla possibilità di installazione su diverse superfici, rendendolo una soluzione pratica per molteplici esigenze di illuminazione. Descrizione del produttore: KORA. Innovazione e tecnologia in un grande classico. Serie di apparecchi disponibile in 3 dimensioni per installazioni a parete o plafone. Forniti di tecnologie innovative come il Selettore CCT 3000K, 4000K e 6000K e il Sensore di Movimento integrato. La serie KORA è realizzata con una ottimale distribuzione delle sorgenti LED per offrire una illuminazione uniforme e omogenea. Le sue caratteristiche tecniche e innovative garantiscono una elevata versatilità di impiego e semplicità di installazione. Fissaggio rapido: La serie KORA è dotata di una staffa a sgancio rapido (tramite pulsanti di sblocco) per semplificare e ridurre i tempi relativi alle attività di installazione. Cablaggio esterno: Anche il cablaggio è immediato! Il connettore a pannello esterno è pratico e facilmente accessibile, non è necessario aprire l’apparecchio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

330 mm

diametro esterno

330 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

lunghezza

330 mm

altezza/profondità

53 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2750 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

2750 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

-1 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

-1 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

-1 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

-1 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

-1 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

-1 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada LED KORA33-Q IP54 24W con selettore CCT e sensore movimento per interni ed esterni