› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

Lampada Led HOL Beghelli 40W E27 4000K

Cod. Rexel BE56162
Cod. Produttore 56162
Cod. EAN 8002219732095

Informazioni principali

  • Potenza: 42W
  • Tensione: 230V
  • Attacco: E27
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo LED: HLO
  • Serie: BE56162

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Corrisponde al codice: BEG56162

Caratteristiche tecniche

attacco lampada

E27

tensione nominale

230V

temperatura del colore

4000K

fattore di potenza

0.91

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

5800

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

330

diametro

90 mm

grado di protezione (IP)

IP64

classe di efficienza energetica

D

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

42 kWh

durata di vita nominale media

50000 h

Lampada Led HOL Beghelli 40W E27 4000K