› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

Lampada Led HOL Beghelli 20W E27 4000K

Cod. Rexel BE56160
Cod. Produttore 56160
Cod. EAN 8002219732071

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Tensione: 230V
  • Attacco: E27
  • Temperatura colore: 4000K
  • Driver: Integrato
  • Alimentazione: 100-240V
  • Serie: BE56160
  • Efficienza: Altissima

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampade compatte Hlo-Led ad altissima efficienza con driver integrato, ideali per la sostituzione di lampade a scarica o fluorescenti alta potenza. L'alimentazione è diretta da rete 100-240V quindi, se necessario, va effettuato un by-pass negli apparecchi con alimentatore incorporato.

Caratteristiche tecniche

attacco lampada

E27

potenza della lampada

20W

tensione nominale

230V

temperatura del colore

4000K

fattore di potenza

0.91

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

2700

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

330

diametro

60 mm

grado di protezione (IP)

IP64

classe di efficienza energetica

D

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

18 kWh

durata di vita nominale media

50000 h

Lampada Led HOL Beghelli 20W E27 4000K