›

LAMPADA LED FILAMENTO TIPO ST64 6W

Cod. Rexel L3GOLD64-6WE27B
Cod. Produttore GOLD64-6WE27BC
Cod. EAN 8436049268033

Informazioni principali

  • Potenza consumata: 6 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Flusso luminoso: 810 lm
  • Temperatura colore: 2500 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP40
  • Vita utile: 30000 h L70
  • Serie: GOLD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a filamento LED. Diffusore: Vetro. Tensione d'ingresso: 220 - 240 Vac. Potenza consumata: 6 W, flusso luminoso reale: 810 lm, efficienza luminosa: 135 lm/W. Attacco: E27. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: D. Temperatura di colore: Bianco Caldo 2500 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 300°. Tipo di LED: filamenti ceramici, numero di LED: 4. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 64 X 138 mm. Peso: 50 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -10 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP40. Classe di isolamento (EN 61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

64 mm

efficienza luminosa della lampada

135 LUMEN_WATT

lunghezza

138 mm

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

15000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

950 lm

Temperatura di colore correlata

2500 ... 2500 K

potenza della lampada

6 ... 6 W

flusso luminoso

810 ... 810 lm

Angolo del fascio luminoso

300 ... 300 GRADO

Serie

GOLD

LAMPADA LED FILAMENTO TIPO ST64 6W