Prodotti /

Cod. Rexel
L3GOLD95-6WE27B
Cod. Produttore
GOLD95-6WE27BC
Cod. EAN
8436049268057

Informazioni di prodotto

Lampada LED FIlamento tipo globo 6W E27 BC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada a filamento LED. Diffusore: Vetro. Tensione d'ingresso: 220 - 240 Vac. Potenza consumata: 6 W, flusso luminoso reale: 750 lm, efficienza luminosa: 125 lm/W. Attacco: E27. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: E. Temperatura di colore: Bianco caldo 2500 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3.Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 300°. Tipo di LED: filamenti ceramici, numero di LED: 4. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 95 X 140 mm. Peso: 60 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -10 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP40. Classe di isolamento (EN 61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

95 mm

efficienza luminosa della lampada

125 LUMEN_WATT

lunghezza

140 mm

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

15000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

910 lm

Temperatura di colore correlata

2500 ... 2500 K

potenza della lampada

6 ... 6 W

flusso luminoso

750 ... 750 lm

Angolo del fascio luminoso

300 ... 300 GRADO

Serie

GOLD