Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMLLUS40927
Cod. Produttore
MLLUS40927
Cod. EAN
8719514449534

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 3,4 W (equiv. 40 W)
  • Flusso luminoso: 470 lm
  • Temperatura colore: 2200-2700 K
  • Durata nominale: 25.000 ore
  • Indice resa cromatica: CRI 90
  • Classe efficienza: D
  • Serie: Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Lampadina a LED a forma di oliva e sferica in vetro trasparente con attacco E27, progettata per offrire un'illuminazione calda e accogliente con temperatura di colore variabile da 2200 a 2700 K e un indice di resa cromatica elevato pari a 90, che garantisce una resa naturale dei colori. Con un flusso luminoso di 470 lumen e un'efficienza luminosa di 138 lm/W, questa lampadina consuma solo 3,4 W offrendo una potenza equivalente a 40 W tradizionali. La durata nominale è di 25.000 ore con un ciclo di commutazione on/off di 20.000, assicurando lunga affidabilità. Il prodotto è dimmerabile solo con dimmer specifici e presenta un fattore di potenza di 0,6. La classe di efficienza energetica è D, con un consumo di 4 kWh ogni 1000 ore di utilizzo. La lampadina è conforme alle normative CE e RoHS, garantendo sicurezza e sostenibilità. Il design elegante e trasparente la rende adatta a molteplici ambienti, offrendo un'illuminazione uniforme e confortevole. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Caratterizzate da un design tradizionale, le lampade a filamento LED combinano le forme classiche delle lampade incandescenza oliva e sfera con i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. È un prodotto ideale per fornire ai clienti un'atmosfera accogliente. Le lampade MASTER LED candela e sfera godono di un flusso luminoso regolabile con diversi livelli di emissione luminosa e anche con una diversa temperatura del colore. Le lampade MASTER LED candela e sferaconsentono un notevole risparmio energetico offrendo addirittura il 30% in più rispetto alle lampade LED standard e forniscono un'eccellente qualità della luce. Grazie a una durata di 25.000 ore, consentono di ridurre i costi di manutenzione.

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

45 mm

efficienza luminosa della lampada

138 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

78 mm

grado di protezione (IP)

IP65

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

25000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,94

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Designazione della lampada

Altro

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

20000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

470 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,6

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,0807

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

24 ... 24 mA

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2700 K

potenza della lampada

3,4 ... 3,4 W

flusso luminoso

470 ... 470 lm

Serie

Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro

Produttore

Lampada LED filamento 40W E27 design classico risparmio energia