Prodotti /

Cod. Rexel
A80203016S-940-
Cod. Produttore
0203016S-940-11
Cod. EAN
8054378414299

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 36W
  • Grado protezione: IP54
  • Temperatura colore: 3000K/4000K/6000K
  • Serie: DORA
  • Installazione: a parete/plafone
  • Kit emergenza: incluso
  • Sensore movimento: integrato
  • Fissaggio: staffa sgancio rapido
La lampada DORA40 IP54 da 36W è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, con un indice di resa cromatica elevato (CCT90) che assicura una luce naturale e confortevole. Adatta per installazioni su superfici, questa soluzione è ideale per ambienti che richiedono protezione contro polvere e acqua grazie al grado di protezione IP54. Include la lampada integrata, rendendo l'installazione semplice e immediata. La combinazione di robustezza, efficienza energetica e qualità della luce la rende una scelta affidabile per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: DORA. Innovazione e tecnologia in un grande classico. Serie di apparecchi disponibile in 4 dimensioni per installazioni a parete o plafone. Forniti di tecnologie innovative come il Selettore CCT 3000K, 4000K e 6000K, il KIT di Emergenza e il Sensore di Movimento integrato. La serie DORA è realizzata con una ottimale distribuzione delle sorgenti LED per offrire una illuminazione uniforme e omogenea. Le sue caratteristiche tecniche e innovative garantiscono una elevata versatilità di impiego e semplicità di installazione. Fissaggio rapido: La serie DORA è dotata di una staffa a sgancio rapido (tramite pulsanti di sblocco) per semplificare e ridurre i tempi relativi alle attività di installazione. Cablaggio esterno: Anche il cablaggio è immediato! Il connettore a pannello esterno è pratico e facilmente accessibile, non è necessario aprire l’apparecchio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

400 mm

diametro esterno

400 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

altezza/profondità

53 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

36 W

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

-1 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

-1 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

-1 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

-1 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

-1 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

-1 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada LED DORA40 36W IP54 CCT90 sensore movimento installazione parete/plafone