Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80203001S-940-
Cod. Produttore
0203001S-940-11
Cod. EAN
8054378413322

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18W
  • Grado protezione: IP54
  • Serie: DORA
  • Temperatura colore: 3000K-6000K
  • Installazione: parete/plafone
  • Emergenza: Kit integrato
  • Sensore: Movimento integrato
  • Fissaggio: Staffa sgancio rapido
La lampada DORA28 IP54 da 18W è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile, ideale per ambienti che richiedono protezione contro polvere e acqua grazie al grado di protezione IP54. Il prodotto include la lampada, facilitando l'installazione su diverse superfici. La sua potenza di 18 watt assicura un'illuminazione ottimale con un consumo energetico contenuto, rendendola adatta per applicazioni elettriche in spazi interni ed esterni che necessitano di resistenza e durata. Descrizione del produttore: DORA. Innovazione e tecnologia in un grande classico. Serie di apparecchi disponibile in 4 dimensioni per installazioni a parete o plafone. Forniti di tecnologie innovative come il Selettore CCT 3000K, 4000K e 6000K, il KIT di Emergenza e il Sensore di Movimento integrato. La serie DORA è realizzata con una ottimale distribuzione delle sorgenti LED per offrire una illuminazione uniforme e omogenea. Le sue caratteristiche tecniche e innovative garantiscono una elevata versatilità di impiego e semplicità di installazione. Fissaggio rapido: La serie DORA è dotata di una staffa a sgancio rapido (tramite pulsanti di sblocco) per semplificare e ridurre i tempi relativi alle attività di installazione. Cablaggio esterno: Anche il cablaggio è immediato! Il connettore a pannello esterno è pratico e facilmente accessibile, non è necessario aprire l’apparecchio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

diametro esterno

280 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

53 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1900 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1900 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

-1 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

-1 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

-1 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

-1 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

-1 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

-1 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada LED DORA28 18W IP54 con sensore movimento e selettore CCT, installazione parete/plafone