Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80203013A-11
Cod. Produttore
0203013A-11
Cod. EAN
8054378414282

Informazioni di prodotto

  • Serie: DORA
  • Potenza: 15W
  • Indice protezione: IP54
  • Temperatura colore: 3000K-6000K
  • Selettore CCT: integrato
  • Funzione emergenza: inclusa
  • Sensore movimento: integrato
  • Installazione: a parete/plafone
Lampada DORA22 con protezione IP54, potenza di 15W e resa cromatica CCT90, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità. Il prodotto è dotato di lampada inclusa e progettato per l'installazione su diverse superfici, garantendo versatilità e resistenza agli agenti esterni. La funzione ON/OFF permette un utilizzo semplice e immediato, rendendo questa soluzione luminosa adatta a molteplici applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: DORA. Innovazione e tecnologia in un grande classico. Serie di apparecchi disponibile in 4 dimensioni per installazioni a parete o plafone. Forniti di tecnologie innovative come il Selettore CCT 3000K, 4000K e 6000K, il KIT di Emergenza e il Sensore di Movimento integrato. La serie DORA è realizzata con una ottimale distribuzione delle sorgenti LED per offrire una illuminazione uniforme e omogenea. Le sue caratteristiche tecniche e innovative garantiscono una elevata versatilità di impiego e semplicità di installazione. Fissaggio rapido: La serie DORA è dotata di una staffa a sgancio rapido (tramite pulsanti di sblocco) per semplificare e ridurre i tempi relativi alle attività di installazione. Cablaggio esterno: Anche il cablaggio è immediato! Il connettore a pannello esterno è pratico e facilmente accessibile, non è necessario aprire l’apparecchio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

220 mm

diametro esterno

220 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

altezza/profondità

53 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

15 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1300 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1300 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

-1 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

-1 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

-1 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

-1 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

-1 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

-1 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada LED DORA22 15W IP54 CCT90 ON/OFF per installazioni versatili