Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCB40D827SE12
Cod. Produttore
PCB40D827SE12
Cod. EAN
4099854439063

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC B DIM P 3.4W 827 Frosted E14
Descrizione del produttore: Lampade LED dimmerabili, forma classica a candela. Caratteristiche del prodotto: Lampade LED professionali a tensione di rete. Dimmerabile. Durata fino a 15.000 ore. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi del prodotto: Design, dimensioni e flusso luminoso paragonabili a quelli della lampada a incadescenza. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Resistente alle vibrazioni. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree di applicazione: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Bianco

attacco lampada

E14

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

35 mm

efficienza luminosa della lampada

138 LUMEN_WATT

forma della lampada

Candela

lunghezza

100 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

138,2

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Dimming Touch and Dim

Designazione della lampada

B10,5

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

470 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

25 ... 25 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

3,4 ... 3,4 W

flusso luminoso

470 ... 470 lm

Angolo del fascio luminoso

300 ... 300 GRADO

Serie

LED CLASSIC B DIM P

Produttore

Lampada LED dimmerabile 3,4W E14 2700K fascio 300° uso domestico e decorativo

€ 6,10 x 1 pz.
(pz.)