Prodotti /

Cod. Rexel
L3PAR56-SRGB
Cod. Produttore
PAR56-SRGB
Cod. EAN
8436572481695

Informazioni di prodotto

Lampada LED da piscina superficie RGB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED tipo PAR56, per piscina. Montato in superficie. Corpo in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato. Tensione d'ingresso: 12 Vac. Potenza consumata: 18 W, Flicker Free. Temperatura di colore: RGB ,consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. numero di LED: 18. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X h): ø 290 X 49,5 mm. Peso:1300 gr. Temperatura di funzionamento (ta): 0 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP68. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

colore

RGB

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

290 mm

lunghezza

50 mm

grado di protezione (IP)

IP68

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente nominale

0,66 ... 0,66 mA

potenza della lampada

18 ... 18 W

Angolo del fascio luminoso

60 ... 60 GRADO

Serie

PLATINO