›

LAMPADA LED DA PISCINA SLIM IP68 18

Cod. Rexel L3PAR56S65
Cod. Produttore PAR56S65

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W
  • Tensione: 12 V
  • Flusso luminoso: 1800 lm
  • Temperatura colore: 6500 K
  • Indice resa cromatica: >80 CRI
  • Grado protezione: IP68
  • Dimensioni: ø175x39 mm
  • Serie: TITANIO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED tipo PAR56, per piscina. Montaggio ad incasso. Corpo in: ABS, diffusore: policarbonato. Tensione d'ingresso: 12 Vac. Potenza consumata: 18 W, flusso luminoso reale: 1800 lm, efficienza luminosa: 100 lm/W. Flicker Free. Temperatura di colore: Bianco Freddo 6500 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. Tipología LED: SMD2835, numero di LED: 198. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X h): ø 175 X 39 mm. Peso: 515 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP68. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

TITANIO

LAMPADA LED DA PISCINA SLIM IP68 18