Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHPLTLED4P26840
Cod. Produttore
PLTLED4P26840
Cod. EAN
8719514487826

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 9 W
  • Flusso luminoso: 1100 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 82
  • Durata nominale: 30.000 ore
  • Attacco: GX24Q-3
  • Classe efficienza: E
  • Serie: CorePro LED PLT 4P

Documentazione tecnica

CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3 è una lampadina LED efficiente e innovativa, progettata come alternativa a basso consumo alle tradizionali lampade fluorescenti PL-T da 26W. Offre una potenza di 9W con un flusso luminoso di 1100 lumen e una temperatura di colore di 4000 K, ideale per un'illuminazione a luce bianco freddo. Con un indice di resa cromatica CRI di 82, garantisce una buona qualità della luce e una resa cromatica naturale. La lampada ha una durata nominale di 30.000 ore e un ciclo di commutazione di 200.000 accensioni, assicurando affidabilità e lunga vita utile. Il fattore di potenza è pari a 0,9, mentre il consumo energetico è di soli 9 kWh per 1000 ore di utilizzo, con classe di efficienza energetica E. Il corpo è realizzato in plastica con finitura smerigliata e presenta un attacco GX24Q-3 rotabile che facilita l'installazione. La lampada non è dimmerabile e funziona con tensione nominale compresa tra 20 e 60 V. È conforme alle normative RoHS e dispone di certificazione KEMA Keur, con un intervallo di temperatura ambiente da -20 °C a 35 °C, adatta quindi a diverse applicazioni in ambienti interni come uffici, negozi e strutture pubbliche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: CorePro LED PLT 4P integra una sorgente luminosa LED in una forma e dimensione tipico delle lampade fluorescenti tradizionali. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni d'illuminazione generale: soddisfa i requisiti d'illuminazione di base, offre risparmi energetici significativi e rispetta l'ambiente

colore

Bianco

attacco lampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

42 mm

efficienza luminosa della lampada

122 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

142 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1100 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1336

tensione nominale

20 ... 60 V

corrente nominale

250 ... 400 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

9 ... 9 W

flusso luminoso

1100 ... 1100 lm

Angolo del fascio luminoso

120 ... 120 GRADO

Serie

CorePro LED PLT 4P

Produttore

Lampada LED CorePro PLT 4P 9W 840 GX24Q per rinnovo illuminazione generale