Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHPLTLED4P18840
Cod. Produttore
PLTLED4P18840
Cod. EAN
8719514487789

Informazioni di prodotto

  • Serie: CorePro LED PLT 4P
  • Potenza: 6,5 W
  • Flusso luminoso: 800 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: 82 CRI
  • Durata nominale: 30.000 ore
  • Fattore di potenza: 0,9
  • Attacco: GX24Q-2 rotante

Documentazione tecnica

CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2 è una lampada LED compatta con attacco GX24q-2 rotabile, progettata come alternativa efficiente a lampade fluorescenti PL-T da 18W. Offre una potenza di 6,5 W con un flusso luminoso di 800 lumen e una temperatura di colore di 4000 K, garantendo una luce bianco freddo ideale per ambienti professionali e commerciali. Con un indice di resa cromatica (CRI) di 82 e un'efficienza luminosa di 123 lm/W, assicura una resa cromatica naturale e un'illuminazione uniforme con angolo di fascio di 120°. La lampada ha una durata nominale di 30.000 ore e un ciclo di commutazione on/off fino a 200.000 volte, con un tempo di avvio rapido di 0,5 secondi. Realizzata in plastica con finitura smerigliata, è progettata per un funzionamento affidabile con un fattore di potenza di 0,9 e una tensione di alimentazione tra 20 e 60 V. Classe di efficienza energetica E, conforme alle normative RoHS e certificata KEMA Keur, è ideale per applicazioni che richiedono risparmio energetico e lunga durata, come uffici, negozi e strutture sanitarie. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: CorePro LED PLT 4P integra una sorgente luminosa LED in una forma e dimensione tipico delle lampade fluorescenti tradizionali. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni d'illuminazione generale: soddisfa i requisiti d'illuminazione di base, offre risparmi energetici significativi e rispetta l'ambiente

colore

Bianco

attacco lampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

42 mm

efficienza luminosa della lampada

123 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

119 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

800 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,127

tensione nominale

20 ... 60 V

corrente nominale

150 ... 300 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

6,5 ... 6,5 W

flusso luminoso

800 ... 800 lm

Angolo del fascio luminoso

120 ... 120 GRADO

Serie

CorePro LED PLT 4P

Produttore

Lampada LED CorePro PLT 4P 6.5W 840 GX24 per illuminazione generale