Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYLAMLDU
Cod. Produttore
NSYLAMLDU
Cod. EAN
3606481203076

Informazioni di prodotto

Lampada LED con presa UL-CSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED con presa UL-CSA

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Magnetico

potenza della lampada

10 W

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con presa di corrente

Con interruttore on/off

lunghezza

372 mm

materiale

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Montaggio su 19 pollici

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore/presa mobile

grado di protezione (IP)

IP20

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

tensione nominale

100 ... 250 V

Serie

Lighting and power sockets

Produttore

Lampada LED con presa UL-CSA per illuminazione sicura e certificata