Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYLAMLDS
Cod. Produttore
NSYLAMLDS
Cod. EAN
3606481203045

Informazioni di prodotto

Lampada LED con presa SCHUKO

Documentazione tecnica

Lampada a LED a fissaggio multiplo con presa Schuko. 230V AC 50Hz o 60Hz. LED integrato 640 lm , 4000k, 25000 h. Interruttore integrato. 372 x 63 x 40 mm Connettore cavo rapido non fornito. Supporto di montaggio tramite staffa, guida DIN, parti metalliche. Modalità di fissaggio tramite clip, fissaggio magnetico, viti. Prodotto in PC (UL94V-0). Nero RAL 9005. Protezione IP20, classe di isolamento elettrico 2.

montaggio 482,6 mm (19")

esecuzione del collegamento elettrico

connettore/presa mobile

tensione nominale

100

lunghezza

372 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

tipo di montaggio

magnetico

potenza della lampada

10 W

tipo di tensione

AC

con presa

con interruttore ACC/CHIUS

Serie

Lighting_and_power_sockets

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Lampada LED con presa SCHUKO