Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCA40D827C2
Cod. Produttore
PCA40D827C2
Cod. EAN
4099854463617

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC A DIM P 3.4W 827 Clear E27
Descrizione del produttore: Lampade LED, forma classica a goccia. Caratteristiche del prodotto: Lampade LED professionali a tensione di rete. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°. Dimmerabile. Attacco: E27, B22d. Durata fino a 15.000 ore. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi del prodotto: Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Resistente alle vibrazioni. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree di applicazione: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Altro

attacco lampada

E27

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

60 mm

efficienza luminosa della lampada

138 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

105 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

125,79

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Designazione della lampada

A-Type

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

470 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,62

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

24 ... 24 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

3,4 ... 3,4 W

flusso luminoso

470 ... 470 lm

Angolo del fascio luminoso

320 ... 320 GRADO

Serie

LED CLASSIC A DIM P

Produttore

Lampada LED E27 3.4W 827 dimmerabile forma classica, consumo ridotto, uso domestico e decorativo