Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSCA60840SFAH1
Cod. Produttore
SCA60840SFAH1
Cod. EAN
4099854044175

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC LAMPS FOR FACILITIES S 7W 840 Frosted E27

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampade LED professionali per impianti AC/DC. Caratteristiche del prodotto: Lampada LED compatibile per sistema di alimentazione di emergenza. Elevato ciclo di commutazione con 500.000 volte. Vantaggi del prodotto: Luce per il sistema AC/DC (AC 220 - 240 V, DC 176 - 250 V). L'elevato ciclo di commutazione consente una lunga durata quando è collegato a sensori di movimento. Lunga durata media fino a 25.000 ore. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Spazio pubblico negli edifici di grandi dimensioni: scale, corridoi, uscite di sicurezza, interrati. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

60 mm

classe di efficienza energetica

E

efficienza luminosa della lampada

115 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

108 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

25000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

137,7

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

A-Type

Numero min. di comandi di commutazione

500000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

806 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

58 ... 58 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

7 ... 7 W

flusso luminoso

806 ... 806 lm

Angolo del fascio luminoso

200 ... 200 GRADO

Serie

LED CLASSIC LAMPS FOR FACILITIES S

Produttore

Lampada LED professionale 7W 840 E27 per illuminazione sicurezza spazi pubblici e esterni