Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVCA40830C1
Cod. Produttore
VCA40830C1
Cod. EAN
4099854485831

Informazioni di prodotto

LED CLASSIC A V 4W 830 Clear E27
Descrizione del produttore: Lampade LED, forma classica a goccia. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Non dimmerabile. Indice di resa del colore buono (Ra ≥ 80) e stabilità cromatica per tutta la durata della lampada. Vantaggi del prodotto: Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree di applicazione: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Altro

attacco lampada

E27

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

60 mm

efficienza luminosa della lampada

117 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

105 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

10000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

141

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

A-Type

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

470 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,4

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

32 ... 32 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

4 ... 4 W

flusso luminoso

470 ... 470 lm

Angolo del fascio luminoso

300 ... 300 GRADO

Serie

LED CLASSIC A V

Produttore

Lampada LED CLA40 4W 830 E27 efficienza energetica uso domestico e generale

€ 2,90 x 1 pz.
(pz.)