›

LAMPADA LED 7W SMD2835 E27 BIANCO F

Cod. Rexel L3GN45-7WE27BF
Cod. Produttore GN45-7WE27BF
Cod. EAN 8436049269818

Informazioni principali

  • Potenza: 7 W
  • Tensione: 175-240 V
  • Flusso luminoso: 700 lm
  • Temperatura colore: 5700 K
  • Indice resa cromatica: CRI > 80
  • Grado protezione: IP44
  • Vita utile: 30000 h L70
  • Serie: ZINC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED sferica. Corpo in: Policarbonato, diffusore: policarbonato opalino e interno: alluminio. Tensione d'ingresso: 175-240 Vac. Potenza consumata: 7 W, flusso luminoso reale: 910 lm, efficienza luminosa: 130 lm/W. Intensità luminosa: 118 cd. Flicker free. Attacco: E27. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: F Temperatura di colore: Bianco Freddo 5700 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 200°. Tipo di LED: SMD3528, numero di LED: 10.Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 45 X 73 mm. Peso: 35 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP44. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

200 ... 264 V

corrente nominale

0,06 ... 0,06 mA

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

potenza della lampada

7 ... 7 W

flusso luminoso

700 ... 700 lm

Angolo del fascio luminoso

200 ... 200 GRADO

Serie

ZINC

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

910 lm

Numero min. di comandi di commutazione

15000

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 KILOWATTORA

durata di vita nominale media

30000 h

esecuzione vetro/copertura

Opale

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

grado di protezione (IP)

IP44

lunghezza

73 mm

intensità luminosa

118 cd

efficienza luminosa della lampada

100 LUMEN_WATT

diametro

45 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore del corpo

Bianco

attacco lampada

E27

colore

Bianco

LAMPADA LED 7W SMD2835 E27 BIANCO F