Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
L3GN45-7WE27BC
Cod. Produttore
GN45-7WE27BC
Cod. EAN
8436049269832

Informazioni di prodotto

Lampada LED 7W SMD2835 E27 Bianco Caldo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED sferica. Corpo in: Policarbonato, diffusore: policarbonato opalino e interno: alluminio. Tensione d'ingresso: 175-240 Vac. Potenza consumata: 7 W, flusso luminoso reale: 890 lm, efficienza luminosa: 127 lm/W. Intensità luminosa: 118 cd. Flicker free. Attacco: E27. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: F Temperatura di colore: Bianco Caldo 2700 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 200°. Tipo di LED: SMD3528, numero di LED: 10.Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 45 X 73 mm. Peso: 35 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP44. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

45 mm

efficienza luminosa della lampada

97 LUMEN_WATT

intensità luminosa

118 cd

lunghezza

73 mm

grado di protezione (IP)

IP44

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opale

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Numero min. di comandi di commutazione

15000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

890 lm

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

200 ... 264 V

corrente nominale

0,06 ... 0,06 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

7 ... 7 W

flusso luminoso

680 ... 680 lm

Angolo del fascio luminoso

200 ... 200 GRADO

Serie

ZINC

Produttore

LAMPADA LED 7W SMD2835 E27 BIANCO C