›

LAMPADA LED 7W SMD2835 E14 BIANCO F

Cod. Rexel L3GN45-7WE14BF
Cod. Produttore GN45-7WE14BF
Cod. EAN 8436049269849

Informazioni principali

  • Potenza: 7 W
  • Tensione: 175-240 V
  • Flusso luminoso: 700 lm
  • Temperatura colore: 5700 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP44
  • Vita utile: 30000 h L70
  • Serie: ZINC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED sferica. Corpo in: Policarbonato, diffusore: policarbonato opalino e interno: alluminio. Tensione d'ingresso: 175-240 Vac. Potenza consumata: 7 W, flusso luminoso reale: 910 lm, efficienza luminosa: 130 lm/W. Intensità luminosa: 118 cd. Flicker free. Attacco: E14. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: F Temperatura di colore: Bianco Freddo 5700 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 200°. Tipo di LED: SMD3528, numero di LED: 10.Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 45 X 80 mm. Peso: 35 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP44. Classe di isolamento (EN 61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

attacco lampada

E14

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

45 mm

efficienza luminosa della lampada

100 LUMEN_WATT

intensità luminosa

118 cd

lunghezza

80 mm

grado di protezione (IP)

IP44

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opale

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Numero min. di comandi di commutazione

15000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

910 lm

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

200 ... 264 V

corrente nominale

0,06 ... 0,06 mA

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

potenza della lampada

7 ... 7 W

flusso luminoso

700 ... 700 lm

Angolo del fascio luminoso

200 ... 200 GRADO

Serie

ZINC

LAMPADA LED 7W SMD2835 E14 BIANCO F