›

LAMPADA LED 7W DIMMERABILE GU10 300

Cod. Rexel L3LN7WDGU103012
Cod. Produttore LN7WDGU1030120
Cod. EAN 8436622800384

Informazioni principali

  • Potenza: 7W
  • Attacco: GU10
  • Dimmerabile: Sì
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo luce: LED
  • Consumo energetico: Basso
  • Durata: Elevata
  • Serie: L3LN7WDGU103012

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 7 watt con attacco GU10, caratterizzata dalla funzionalità dimmerabile che consente di regolare l’intensità luminosa per creare l’atmosfera desiderata. Progettata per offrire un’illuminazione efficiente e duratura, questa lampada è ideale per ambienti domestici e commerciali che richiedono un’illuminazione versatile e di qualità. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questo prodotto una soluzione sostenibile e conveniente per ogni esigenza di illuminazione. La temperatura colore di 3000K assicura una luce calda e accogliente.
LAMPADA LED 7W DIMMERABILE GU10 300