Prodotti /

Cod. Rexel
L3LN5WGU10BN120
Cod. Produttore
LN5WGU10BN120
Cod. EAN
8436049269580

Informazioni di prodotto

Lampada LED 5W SMD2835 GU10 4000K 120

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada a led di tipo dicroico. Corpo in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato e interno: Alluminio. Tensione d'ingresso: 220-240 Vac. Potenza consumata: 5 W, flusso luminoso reale: 490 lm, efficienza luminosa: 98 lm/W. Intensità luminosa: 159 cd. Flicker free. Attacco: GU10. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: E. Temperatura di colore: Bianco Neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 5. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 50 X 53.5 mm. Peso: 30 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

GU10

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

50 mm

efficienza luminosa della lampada

98 LUMEN_WATT

intensità luminosa

159 cd

lunghezza

54 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Prisma

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Numero min. di comandi di commutazione

15000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

615 lm

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

200 ... 264 V

corrente nominale

0,04 ... 0,04 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

5 ... 5 W

flusso luminoso

490 ... 490 lm

Angolo del fascio luminoso

120 ... 120 GRADO

Serie

LITIO