›

LAMPADA LED 5W SMD2835 GU10 3000K 6

Cod. Rexel L3LN5WGU103060
Cod. Produttore LN5WGU103060
Cod. EAN 8436622800407

Informazioni principali

  • Potenza: 5W
  • Tipo LED: SMD2835
  • Attacco: GU10
  • Temperatura: 3000K
  • Applicazioni: Interni
  • Efficienza: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Serie: L3LN5WGU103060

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 5 watt con tecnologia SMD2835, attacco GU10 e temperatura colore di 3000K, ideale per un'illuminazione calda e accogliente. Progettata per garantire un'efficienza energetica elevata e una lunga durata, questa lampada è perfetta per ambienti interni che richiedono una luce brillante e uniforme. Il design compatto e moderno la rende adatta a molteplici applicazioni di illuminazione residenziale e commerciale.
LAMPADA LED 5W SMD2835 GU10 3000K 6