Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
L3LC5WGU10VE
Cod. Produttore
LC5WGU10VE
Cod. EAN
8436049268101

Informazioni di prodotto

Lampada LED 5W colorata SMD2835 GU10 Verde

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada a led di tipo dicroico. Corpo in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato e interno: Alluminio. Tensione d'ingresso: 220-240 Vac. Potenza consumata: 5 W. Intensità luminosa: 344 cd. Flicker free. Attacco: GU10. Temperatura di colore: Verdi 500-540 nm, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 12. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 50 X 53.5 mm. Peso: 30 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

colore

Verde

attacco lampada

GU10

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

50 mm

intensità luminosa

344 cd

lunghezza

54 mm

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione vetro/copertura

Prisma

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Numero min. di comandi di commutazione

15000

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

200 ... 264 V

corrente nominale

0,04 ... 0,04 mA

potenza della lampada

5 ... 5 W

Angolo del fascio luminoso

60 ... 60 GRADO

Serie

LITIO

Produttore

LAMPADA LED 5W COLORATA SMD2835 GU1