›

LAMPADA LED 10W DIMMERABILE GU10 CC

Cod. Rexel L3LB10DCCT40
Cod. Produttore LB10DCCT40

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Attacco: GU10
  • Tipo: LED dimmerabile
  • Alimentazione: Corrente continua
  • Durata: Lunga
  • Uso: Domestico e professionale
  • Consumo: Ridotto
  • Serie: L3LB10DCCT40

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED dimmerabile da 10 watt con attacco GU10, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e regolabile. Questo prodotto garantisce un consumo energetico ridotto mantenendo una luce intensa e di qualità, ideale per ambienti domestici e professionali. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un funzionamento affidabile, mentre la funzione dimmer permette di modulare la luminosità secondo le esigenze, creando atmosfere personalizzate. Adatta a sostituire le lampade tradizionali, combina risparmio energetico e versatilità in un design compatto.
LAMPADA LED 10W DIMMERABILE GU10 CC