Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56161
Cod. Produttore
56161
Cod. EAN
8002219732088

Informazioni di prodotto

HLO LED 27W 230V E27 4000K
Descrizione del produttore: La lampada HLO LED da 27W è un'ottima soluzione per l'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 27W e una tensione di 230V, questa lampada è progettata per offrire un'illuminazione brillante e uniforme, con una temperatura di colore di 4000K che garantisce una luce bianca neutra, perfetta per ambienti di lavoro o spazi residenziali. Il suo attacco E27 la rende compatibile con una vasta gamma di portalampade, facilitando l'installazione in diverse applicazioni. Realizzata con materiali di alta qualità, la HLO LED è progettata per resistere nel tempo, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Ideale per chi cerca un'opzione di illuminazione sostenibile, questa lampada LED contribuisce a ridurre i consumi energetici senza compromettere la luminosità.

attacco lampada

E27

potenza della lampada

30W

tensione nominale

230V

temperatura del colore

4000K

fattore di potenza

0.91

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

4300

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

330

diametro

70 mm

grado di protezione (IP)

IP64

classe di efficienza energetica

D

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

27 kWh

durata di vita nominale media

50000 h

Produttore

Lampada HLO Led 30W 230V E27 4000K