Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56167
Cod. Produttore
56167
Cod. EAN
8002219732149

Informazioni di prodotto

HLO LED 150W 230V E40 4000K
Descrizione del produttore: La lampada HLO LED da 150W è progettata per offrire un'illuminazione potente e affidabile. Con una tensione di 230V e una temperatura di colore di 4000K, questa lampada emette una luce bianca neutra, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Il suo attacco E40 garantisce una facile installazione, mentre la costruzione robusta assicura durata e resistenza nel tempo. La tecnologia LED consente un notevole risparmio energetico, contribuendo a ridurre i costi di gestione. Perfetta per l'illuminazione di magazzini, officine e aree esterne, la lampada HLO LED rappresenta una scelta ecologica e conveniente per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere l'efficienza energetica. Con un design funzionale e una luminosità ottimale, è adatta a molteplici applicazioni industriali e commerciali.

tensione nominale

230V

temperatura del colore

4000K

attacco lampada

E40

fattore di potenza

0.91

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

21400

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E40

angolo di irraggiamento

360

diametro

125 mm

grado di protezione (IP)

IP64

classe di efficienza energetica

D

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

150 kWh

durata di vita nominale media

50000 h

Produttore

Lampada HLO Led 150W 230V E40 4000K