Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHPLSTUV54P
Cod. Produttore
PLSTUV54P
Cod. EAN
8727900804751

Informazioni di prodotto

  • Serie: TUV PL-S
  • Potenza: 5,1 W
  • Tensione nominale: 27 V
  • Corrente nominale: 0,19 A
  • Attacco: 2G7
  • Vita utile: 9.000 ore
  • Radiazione UV-C: 1,1 W a 100h
  • Contenuto mercurio: 3,0 mg

Documentazione tecnica

Le lampade TUV PL-S sono lampade UVC compatte progettate per la disinfezione efficace di acqua e aria in ambienti residenziali. Grazie alle dimensioni ridotte, consentono un design di sistema compatto e flessibile. Offrono un'emissione costante di radiazione UV-C per tutta la durata nominale di 9.000 ore, garantendo massima sicurezza e alta efficienza nella disinfezione. La lampada ha un attacco 2G7, un consumo energetico di 5,1 W e una corrente nominale di 0,19 A con una tensione di 27 V. Il contenuto di mercurio è di 3 mg. La base single-ended facilita la sostituzione, rendendo il prodotto pratico e affidabile per applicazioni di sanificazione ambientale. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Le lampade TUV PL-S sono lampade UVC (germicide) compatte utilizzate nelle unità residenziali per la disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le dimensioni compatte della lampada consentono un design di sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV PL-S offrono un'emissione UV costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficienza del sistema. Grazie alla base della lampada single-ended, la sostituzione della lampada è facile.

potenza della lampada

5,1 W

attacco lampada

2G7

dimmerabile

lunghezza totale

88,1 mm

diametro

28 mm

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Altro

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente compatta

durata di vita nominale media

8000 h

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

3 mg

Massima tensione di lavoro

24 ... 30 V

Serie

TUV PL S

Produttore

Lampada germicida UVC compatta PL-S 5W per disinfezione aria e acqua residenziale