Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHHF2S236
Cod. Produttore
HF2S236
Cod. EAN
8727900905533

Informazioni di prodotto

  • Serie: HF-Selectalume II
  • Tensione ingresso: 220-240 V
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Picco corrente di spunto: 18 A
  • Indice efficienza: A2 BAT
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni corpo: 280x30x28 mm
  • Temperatura max: 75 °C

Documentazione tecnica

HF-Selectalume II è una soluzione fluorescente economica, affidabile e compatta, progettata per garantire risparmio energetico e alta flessibilità di sistema. Questo ballast elettronico per lampade TL-D funziona con tensione da 220 a 240 V e frequenza 50/60 Hz, offrendo performance elevate e conformità agli standard internazionali di sicurezza. Il design robusto e la gestione termica IP20 lo rendono ideale per applicazioni di illuminazione interna come uffici, negozi, industrie, hotel e ristoranti, supportando dispositivi con accensione e spegnimento occasionale. Dispone di connettori WAGO per un cablaggio semplice e sicuro, con un peso contenuto e dimensioni compatte. L’indice di efficienza energetica A2 BAT e le numerose certificazioni ne attestano la qualità e l’affidabilità. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: HF-Selectalume II è la soluzione fluorescente più economica, affidabile, compatta e conveniente, dotata della migliore tecnologia per risparmio energetico, flessibilità di sistema e performance insuperabili. La soluzione economica HF-Selectalume II è contraddistinta da un design robusto conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e performance. HF-Selectalume II è una soluzione concepita per l'uso con apparecchi per illuminazioni per interni, come spotlight, downlight e apparecchi a incasso, ampiamente utilizzati in uffici, negozi, industria, hotel, ristoranti e altre applicazioni dove sono installati dispositivi di controllo con attività di accensione/spegnimento occasionale

larghezza

30 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

28 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

280 mm

per tipo di lampada T26

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione multiwatt

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

18 ... 36 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (2 lampada)

18 ... 36 W

adatto per numero di lampade

2 ... 2

Serie

HF Selectalume II for TL D lamps

Produttore

Lampada fluorescente HF-Selectalume II risparmio energetico interni