Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14384.SL
Cod. Produttore
14384.SL
Cod. EAN
8007352311541

Informazioni di prodotto

Lampada emergenza LED 3M 120-230V Silver

Documentazione tecnica

Lampada con LED ad alta efficienza 120-230 V~ 50-60 Hz, dispositivo automatico d'emergenza, tre batterie ricaricabili ministilo AAA 1,2 V, autonomia 1 ora, Silver - 3 moduli

potenza della lampada

1 W

flusso luminoso effettivo

22 lm

riserva di marcia

1 h

flusso luminoso in modalità d’emergenza

22 lm

tensione nominale

120 V

tipo di montaggio

incasso

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiMh

tipo di tensione

AC

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP40

colore della luce

bianco

larghezza

67 mm

altezza/profondità

47 mm

profondità di incasso

37 mm

larghezza di montaggio

67 mm

colore della scatola

argento

con corpo luminoso

lunghezza

47 mm

altezza/profondità di inserimento

36.50

prestazioni del sistema

0.50

Produttore

Lampada emergenza LED 3M 120-230V Silver Plana