Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48531
Cod. Produttore
OVA48531
Cod. EAN
3606487514398

Informazioni di prodotto

Lampada di emergenza, Exiway Smartled, WALL, Activa/Dicube, durata selezionabile, 750 lm, permanente/non permanente, IP65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'apparecchio Exiway Smartled Activa/DiCube di Schneider Electric è progettato per fornire un'illuminazione affidabile durante le emergenze. Ha durate configurabili (1h, 1,5h, 2h, 3h) con un flusso massimo di 750lm. Modalità permanente e non permanente. È dotato di una batteria LiFePO4 da 6,4 V e 3,35 Ah con una durata prevista di 10 anni. È ottimizzato per l'installazione a parete lungo le vie di fuga. La sua tensione operativa è di 230 V CA a 50/60 Hz. Il consumo energetico dell'apparecchio è di 3,3 W in modalità non permanente e di 7,9 W in modalità permanente. È realizzato in policarbonato (PC). Il colore della sorgente luminosa è bianco. Le dimensioni del prodotto sono (L) 300 mm x (A) 127 mm x (P) 45,5 mm e il peso è di 610 g. La temperatura di funzionamento va da 0 °C a 40 °C e raggiunge il grado di protezione IP65. Exiway Smartled è una gamma versatile con un elevato flusso luminoso. È progettato per tutti i tipi di edifici: piccoli, medi o grandi, ed è adatto anche per ambienti freddi con temperature negative. Il prodotto è conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62034 e ha la certificazione CE.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Con telecomando/comando remoto

numero di poli

6

lunghezza

127 mm

altezza/profondità

45,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Altro

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

750 lm

Potenza totale

7,9 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

750 lm

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per commutazione in standby

Adatto per circuito continuo

consumo di energia in modalità di emergenza

7,9 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Altro

tipo di batteria agli ioni di litio

Fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 5000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

750 ... 750 lm

Serie

Exiway Smartled

Produttore

Lampada emergenza Exiway Smartled WALL 750 lm durata selezionabile IP65 parete ambienti interni ed esterni