Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56027
Cod. Produttore
56027
Cod. EAN
8002219508416

Informazioni di prodotto

Lampada EcoLed Spot111 12W G53 3000K
Descrizione del produttore: Le lampade ECOLed Beghelli Spot 111, sono compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l'illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d'arte, ecc.

potenza della lampada

12W

tensione nominale

12V

temperatura del colore

3000K

fattore di potenza

1

tipo di tensione

DC

flusso luminoso effettivo

910

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

GU5,3

angolo di irraggiamento

30

diametro

111 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

G

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

12 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

Produttore

Lampada EcoLed Spot111 12W G53 3000K