› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

Lampada ECOLed R7S 10W 2700K

Cod. Rexel BE56138
Cod. Produttore 56138
Cod. EAN 8002219729439

Informazioni principali

  • Attacco: R7s
  • Potenza: 10W
  • Temperatura colore: 2700K
  • Lunghezza: 78mm
  • Angolo irraggiamento: 360°
  • Serie: ECOLED
  • Tecnologia: LED
  • Compatibilità: Apparecchi R7s

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada R7s LED BEGHELLI rende possibile l’utilizzo della tecnologia LED negli apparecchi con attacco R7s senza vincoli, grazie alle dimensioni compatte, e senza rinunciare alla luce piena, grazie all’angolo di irraggiamento di 360°.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

10W

temperatura del colore

2700K

attacco lampada

R7s

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1250

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

R7s

angolo di irraggiamento

360

diametro

22 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

Lampada ECOLed R7S 10W 2700K