Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96592
Cod. Produttore
GW96592
Cod. EAN
8011564447851

Informazioni di prodotto

SPIA TRIPLA ROSSA 230V 1M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

colore della calotta

rosso

corpo luminoso

LED

max. potenza della lampada

0.8 W

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di tensione

AC

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

72 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

Spia tripla rossa 230V segnalazione impianti elettrici modulari Serie 90 AM

€ 33,86 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info