Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96582
Cod. Produttore
GW96582
Cod. EAN
8011564447813

Informazioni di prodotto

Il segnalatore luminoso GWGW96582 offre soluzioni efficienti per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile montaggio su guida DIN
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto
  • Affidabilità nella segnalazione di stato

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

72 mm

tensione nominale

230 V

max. potenza della lampada

0,8 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

1

colore della calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

90 AM,POWER

Produttore

LAMPADA DI SEGNALAZIONE - SINGOLA - VERDE - 230V - 1 MODULO

€ 17,38 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info