Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE824S
Cod. Produttore
824S
Cod. EAN
8002219729231

Informazioni di prodotto

UP LED 824S SE 100L 120' RM
Descrizione del produttore: Il dispositivo BE824S è un interruttore unipolare LED progettato per garantire un controllo efficiente e sicuro degli impianti elettrici. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, integra una spia luminosa a LED che facilita l'individuazione dello stato dell'interruttore anche in condizioni di scarsa illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Questo interruttore è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo un'installazione semplice e una perfetta integrazione con gli impianti elettrici esistenti. La sua tecnologia avanzata contribuisce a migliorare la gestione dell'illuminazione, garantendo sicurezza e praticità d'uso.

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiCd

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP42

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.03

ampiezza di riconoscimento

20 m

larghezza

213 mm

altezza/profondità

20 mm

lunghezza

83 mm