Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE1499
Cod. Produttore
1499
Cod. EAN
8002219597809

Informazioni di prodotto

Il prodotto BE1499 offre soluzioni innovative per installazioni elettriche efficienti e moderne.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e tecnologico
  • Risparmio di tempo nell’allineamento della luce perpendicolare alla superficie

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme con riduzione dell’abbagliamento
  • Elevato risparmio energetico grazie a LED potenti da 11W
  • Design accattivante e moderno
La prima caratteristica che spicca in questo apparecchio è la particolarità del riflettore a cuneo che indirizza la luce perpendicolarmente alla superficie di installazione. Questo rivoluzionario schema ottico permette una perfetta emissione luminosa senza mettere in evidenza le due potenti batterie di LED. Con questa tecnologia si sono ridotti notevolmente i fenomeni di abbagliamento pur mantenendo elevato l’illuminamento al suolo di un prodotto dal design particolarmente tecnologico e accattivante. Descrizione del produttore: La prima caratteristica che spicca in questo apparecchio è la particolarità del riflettore a cuneo che indirizza la luce perpendicolarmente alla superficie di installazione. Questo rivoluzionario schema ottico permette una perfetta emissione luminosa senza mettere in evidenza le due potenti batterie di LED. Con questa tecnologia si sono ridotti notevolmente i fenomeni di abbagliamento pur mantenendo elevato l’illuminamento al suolo di un prodotto dal design particolarmente tecnologico e accattivante.

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014459

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

piombo

corpo luminoso

LED non sostituibile

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.05

ampiezza di riconoscimento

15 m

larghezza

292 mm

altezza/profondità

55 mm

lunghezza

102 mm