Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BER1124
Cod. Produttore
R1124
Cod. EAN
8002219509109

Informazioni di prodotto

Lampada di emergenza LED Formula65 con tecnologia autoriparante per affidabilità e lunga durata.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione versatile: parete, plafone, bandiera e incasso
  • Facilità e rapidità di montaggio
  • Manutenzione ridotta grazie alla funzione autoriparante

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenze variabili in base all’autonomia
  • Illuminazione costante anche in caso di guasto di un LED
  • Durata emergenza da 1 a 3 ore per sicurezza prolungata
Lampada Emergenza Formula65 LED IP65 serie Autoripara 11-24W solo emergenza durata da 1 a 3 ore a seconda del collegamento. Potenza LED 100% per 1 h di autonomia, 75% per 2 h e 50% per 3 h. Se si rompe un LED in automatico la lampada aumenta la potenza degli altri per compensare la perdita di luminosità. Installazione a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Descrizione del produttore: Lampada Emergenza Formula65 LED IP65 serie Autoripara 11-24W solo emergenza durata da 1 a 3 ore a seconda del collegamento. Potenza LED 100% per 1 h di autonomia, 75% per 2 h e 50% per 3 h. Se si rompe un LED in automatico la lampada aumenta la potenza degli altri per compensare la perdita di luminosità. Installazione a parete, a plafone, a bandiera e a incasso.

potenza della lampada

11W

Grado di protezione

IP65

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiCd

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.05

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

354 mm

altezza/profondità

49 mm

lunghezza

152 mm