›

LAMPADA CONO SOSP. 6W CCT SWITCH 24

Cod. Rexel L324C6CCT2
Cod. Produttore 24C6CCT2
Cod. EAN 8437009701393

Informazioni principali

  • Potenza: 6 watt
  • Tipo: lampada a sospensione
  • Forma: cono
  • Regolazione: temperatura colore CCT
  • Controllo: switch integrato
  • Efficienza: elevata
  • Applicazione: illuminazione versatile
  • Serie: L324C6CCT2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a sospensione a forma di cono con potenza di 6 watt e tecnologia CCT che consente la regolazione della temperatura colore tramite switch. Ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione versatile e personalizzabile, garantisce un'efficienza energetica elevata e un design moderno. Adatta per installazioni elettriche che necessitano di soluzioni di illuminazione a basso consumo con controllo semplice della tonalità luminosa.
LAMPADA CONO SOSP. 6W CCT SWITCH 24