›

LAMPADA CONO 6W 3000K CRI90 24 NERO

Cod. Rexel L324C6C9302
Cod. Produttore 24C6C9302
Cod. EAN 8437009701386

Informazioni principali

  • Potenza: 6 watt
  • Temperatura: 3000 kelvin
  • Indice resa cromatica: CRI 90
  • Tipo: lampada a sospensione
  • Forma: cono
  • Efficienza: energia ottimizzata
  • Design: minimalista
  • Serie: L324C6C9302

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a sospensione a forma di cono con potenza di 6 watt, che garantisce un'illuminazione calda a 3000 kelvin e un indice di resa cromatica elevato pari a CRI 90, ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e confortevole. Progettata per offrire efficienza energetica e un design minimalista, questa lampada è perfetta per valorizzare spazi interni con un’illuminazione di qualità superiore.
LAMPADA CONO 6W 3000K CRI90 24 NERO