›

LAMPADA CONO 18W 3000K CRI90 90 NER

Cod. Rexel L324C18C9302
Cod. Produttore 24C18C9302
Cod. EAN 8436622800148

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Temperatura: 3000K
  • Indice resa cromatica: CRI90
  • Colore: Nero
  • Tipo: Lampada a cono
  • Serie: L324C
  • Applicazione: Illuminazione elettrica
  • Design: Moderno e versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a cono da 18 watt con temperatura colore di 3000 kelvin che offre una luce calda e accogliente. Il CRI90 garantisce un'elevata resa cromatica, ideale per ambienti dove è importante valorizzare i colori naturali. Il design nero conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diverse installazioni di illuminazione elettrica. Questa lampada è progettata per fornire un'illuminazione efficiente e di qualità, combinando prestazioni elevate con un'estetica raffinata.
LAMPADA CONO 18W 3000K CRI90 90 NER