›

LAMPADA CAMPANA 18W 3000K CRI90 90

Cod. Rexel L324SE18C9302
Cod. Produttore 24SE18C9302
Cod. EAN 8436622800155

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Temperatura: 3000K
  • Indice resa colore: CRI90
  • Forma: Campana
  • Serie: L324SE
  • Luce: Calda
  • Efficienza: Alta
  • Uso: Interni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a forma di campana con potenza di 18 watt e temperatura colore di 3000 kelvin, che garantisce una luce calda e accogliente. Offre un indice di resa cromatica elevato CRI90, assicurando una perfetta fedeltà dei colori e un'illuminazione di alta qualità. Ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e confortevole, questa lampada combina performance e design funzionale.
LAMPADA CAMPANA 18W 3000K CRI90 90