Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
L3B95-13WE27BC
Cod. Produttore
B95-13WE27BC
Cod. EAN
8436049266541

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 13 W
  • Tensione: 175-265 V
  • Flusso luminoso: 1310 lm
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP40
  • Attacco: E27
  • Serie: HELIO

Documentazione tecnica

Lampada LED B95 da 13 W con attacco E27, caratterizzata da una luce bianco caldo a 2700 K che garantisce un'illuminazione confortevole e avvolgente. Offre un flusso luminoso reale di 1310 lumen con un'efficienza luminosa di circa 101 lm/W, ideale per ambienti interni grazie all'angolo di apertura ampio di 240 gradi che assicura una diffusione luminosa uniforme. Realizzata in policarbonato con finitura bianca (RAL9003), presenta un design a globo compatto con dimensioni di 95 mm di diametro e 132 mm di altezza. La lampada è dotata di 24 LED SMD2835, con una durata operativa stimata di 30.000 ore e un indice di resa cromatica superiore a 80, che assicura colori naturali e vividi. Classe di isolamento II e grado di protezione IP40 la rendono sicura e adatta a diverse condizioni ambientali con temperature di funzionamento tra -20 e 45 °C. Conforme alle normative CE e RoHS, con certificazione EMC e raccolta selettiva. Efficienza energetica classificata F. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Lampada LED a globo. Corpo in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato opalino. Tensione d'ingresso: 175 - 265 Vac. Potenza consumata: 13 W, flusso luminoso reale: 1310 lm, efficienza luminosa: 101 lm/W. Intensità luminosa: 185 cd. Flicker free. Attacco: E27. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: F. Temperatura di colore: Bianco Caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 240°. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 24. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 94 X 132 mm. Peso: 77 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP40. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

94 mm

efficienza luminosa della lampada

101 LUMEN_WATT

intensità luminosa

185 cd

lunghezza

132 mm

grado di protezione (IP)

IP40

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opale

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

13 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Numero min. di comandi di commutazione

15000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1534 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

200 ... 264 V

corrente nominale

0,11 ... 0,11 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

13 ... 13 W

flusso luminoso

1310 ... 1310 lm

Angolo del fascio luminoso

240 ... 240 GRADO

Serie

HELIO

Produttore

Lampada LED Globo 13W E27 Bianco Caldo Interni

€ 7,70 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info