Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
L3B80-9WE27BN
Cod. Produttore
B80-9WE27BN
Cod. EAN
8436572482869

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 9 W
  • Tensione: 175-265 V
  • Flusso luminoso: 936 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP40
  • Vita utile: 30000 h
  • Serie: HELIO

Documentazione tecnica

Lampada LED modello B80 con attacco E27, potenza di 9 W e temperatura di colore 4000 K in bianco neutro. Offre un flusso luminoso reale di 936 lumen con un'efficienza luminosa di 104 lm/W, garantendo un'illuminazione uniforme e senza sfarfallio grazie alla tecnologia Flicker Free. Il design a globo con un angolo di apertura di 240° assicura una distribuzione simmetrica della luce. Realizzata in policarbonato con finitura bianca (RAL9003), ha una durata di 30.000 ore e supporta fino a 15.000 cicli di accensione. Classe di isolamento II, grado di protezione IP40, adatta a tensioni da 175 a 265 V e frequenza 50/60 Hz. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica efficienti e durature. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Lampada LED a globo. Corpo in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato opalino. Tensione d'ingresso: 175 - 265 Vac. Potenza consumata: 9 W, flusso luminoso reale: 936 lm, efficienza luminosa: 104 lm/W. Intensità luminosa: 144 cd. Flicker free. Attacco: E27. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: F. Temperatura di colore: Bianco Neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 240°. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 14. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 80 X 116 mm. Peso: 68 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP40. Classe di isolamento (EN 61140): II.Possibilità di incorporare: kit di emergenza. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

80 mm

efficienza luminosa della lampada

104 LUMEN_WATT

intensità luminosa

144 cd

lunghezza

116 mm

grado di protezione (IP)

IP40

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opale

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Numero min. di comandi di commutazione

15000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1080 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

200 ... 264 V

corrente nominale

0,08 ... 0,08 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

9 ... 9 W

flusso luminoso

936 ... 936 lm

Angolo del fascio luminoso

240 ... 240 GRADO

Serie

HELIO

Produttore

Lampada LED B80 9W E27 Bianco Neutro Interni