› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

Lampada LED Globo 16W E27 Bianco Caldo Interni IP40

Cod. Rexel L3B120-16WE27BC
Cod. Produttore B120-16WE27BC
Cod. EAN 8436049266565

Informazioni principali

  • Potenza: 16 W
  • Tensione: 175-265 V
  • Flusso luminoso: 1521 lm
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP40
  • Vita utile: 30000 h
  • Serie: HELIO

Descrizione del prodotto

Lampada LED B120 da 16W con attacco E27, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di qualità in tonalità bianco caldo a 2700K. Dotata di 48 LED SMD2835, garantisce un flusso luminoso reale di 1521 lumen con un'efficienza luminosa di 95 lm/W. La lampada presenta un angolo di apertura di 240° con simmetria ottica, assicurando una diffusione uniforme della luce. Realizzata in policarbonato con finitura bianca (RAL9003), è resistente e adatta a un uso con temperatura di funzionamento da -20 a 45 °C. Classe di isolamento II e grado di protezione IP40 ne garantiscono sicurezza e durata fino a 30.000 ore di vita utile. Il fattore di potenza è superiore a 0,50, con una corrente di ingresso di 0,14 A e tensione operativa tra 175 e 265 V. Indice di resa cromatica superiore a 80 per una resa naturale dei colori. Conforme alle normative CE e RoHS, con certificazione EMC. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Lampada LED a globo. Corpo in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato opalino. Tensione d'ingresso: 175 - 265 Vac. Potenza consumata: 16 W, flusso luminoso reale: 1465 lm, efficienza luminosa: 92 lm/W. Intensità luminosa: 224 cd. Flicker free. Attacco: E27. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: E. Temperatura di colore: Bianco Caldo 2700 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 240°. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 48. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 120 X 158 mm. Peso: 161 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP40. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

120 mm

efficienza luminosa della lampada

92 LUMEN_WATT

intensità luminosa

224 cd

lunghezza

158 mm

grado di protezione (IP)

IP40

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opale

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

16 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Numero min. di comandi di commutazione

15000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1888 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

200 ... 264 V

corrente nominale

0,14 ... 0,14 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

16 ... 16 W

flusso luminoso

1465 ... 1465 lm

Angolo del fascio luminoso

240 ... 240 GRADO

Serie

HELIO

Lampada LED Globo 16W E27 Bianco Caldo Interni IP40
€ 10,67 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info