Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13666
Cod. Produttore
GW13666
Cod. EAN
8034035073861

Informazioni di prodotto

La lampada autonoma di emergenza GWGW13666 garantisce sicurezza e affidabilità in ogni situazione critica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design modulare.
  • Montaggio frontale che facilita aggancio e sgancio senza rimuovere il supporto.
  • Compatibilità con standard 230V AC 50/60Hz per un’ampia applicabilità.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione costante e affidabile in caso di emergenza.
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza del dispositivo.
  • Design robusto e funzionale adatto a contesti residenziali e commerciali.

Certificazioni e Dichiarazioni

La lampada autonoma emergenza GWGW13666 è progettata per garantire sicurezza e visibilità in caso di emergenza. Funzionando a 230V AC con una frequenza di 50/60Hz, offre un'illuminazione affidabile quando più ne hai bisogno. Questo dispositivo è ideale per ambienti commerciali e residenziali, assicurando che le vie di uscita siano sempre illuminate. La sua costruzione robusta e il design funzionale la rendono una scelta eccellente per ogni situazione di emergenza. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Incasso

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

88 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Beige

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

larghezza di montaggio

100 mm

numero di poli

2

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica trasparente

Tecnologia batteria

NiMh

grado di protezione (IP)

IP41

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Tipo di cablaggio

Terminale

Diffusore luce

Lente refrattore

Adatto per commutazione in standby

Adatto per circuito continuo

tensione nominale

230 ... 230 V

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Lampada autonoma emergenza 230V AC 50/60Hz 2h per ambienti commerciali e residenziali